{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wysokość | 40 mm | |
| Średnica całkowita | 32 mm | |
| Nominalna siła przyczepności | 700 N | |
| Materiał rdzenia magnetycznego | neodymowe | |
| Materiał powierzchni | niklowane | |
| Maks. skrócenie ściany tylnej | 5 mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 80 °C | |
| Rodzaj produktu | Chwytaki prętowe |
| Numer artykułu | 085929 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001737540 | |
| Numer producenta | E757 |