Ploščati magnet z natančno mero, Neodim, ⌀: 20mm

Št. art.: 085929 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 25 mm
Skupni premer 20 mm
Nazivna sila držanja 280 N
Material, magnetno jedro neodim
Največja mera krajšanja na zadnji strani 6 mm
Temperaturna odpornost maks. 80 °C
Vrsta izdelka palični prijemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085929 20
EAN/GTIN 2050001737625
Številka proizvajalca E755

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Toleranca prilega na zunanji ⌀ h6.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.