{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nominalna siła przyczepności | 5 N | |
| ⌀ | 6 mm | |
| wysokość | 4,5 mm | |
| wysokość z gwintem | 11,5 mm | |
| Materiał rdzenia elektromagnesu | neodymowe | |
| Materiał powierzchni | ocynkowane | |
| gwint | M3 mm | |
| Tuleja gwintowana | tak | |
| Maksymalna odporność na temperaturę | 80 °C | |
| masa | 2,7 g | |
| Rodzaj produktu | Magnes płaski |
| Numer artykułu | 085924 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001737717 | |
| Numer producenta | E770 |