Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, neodymowe, ⌀: 16mm

Nr art.: 085924 16
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
735 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 4,5 mm
Średnica całkowita 16 mm
Z tuleją gwintowaną tak
Sprawdziany do gwintu UNF M4
Wysokość z gwintem 11,5 mm
Nominalna siła przyczepności 95 N
Materiał rdzenia magnetycznego neodymowe
Materiał powierzchni ocynkowane
Maks. odporność na temperaturę 80 °C
Masa całkowita 13,2 g
Rodzaj produktu Chwytaki płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085924 16
EAN / GTIN 2050001737755
Numer producenta E774

Opis

Wykonanie:

  • odporność na temperaturę do maks. 80°C.
  • ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny neodymowy.

Obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

Wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.