Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, ferryt, ⌀: 10mm

Nr art.: 085915 10
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
1 621 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 4 N
10 mm
wysokość 4,5 mm
wysokość z gwintem 11,5 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu ferryt
Materiał powierzchni ocynkowane
gwint M3 mm
Tuleja gwintowana tak
Maksymalna odporność na temperaturę 120 °C
masa 3 g
Rodzaj produktu Magnes płaski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Numer producenta E860

Opis

Wykonanie:

  • obudowany magnes płaski z ferrytu twardego, z gwintowaną tulejką
  • ocynkowana powierzchnia;
  • odporność na temperaturę do maks. 120°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.

Wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.