Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową, Typ: T

Nr art.: 085520 T
Cena za 1 sztuka (PLN 19,35 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    135,43 PLN / 1 sztuka
    (PLN 19,35 / 1 Metre)
  • z 5 sztuki
    112,87 PLN / 1 sztuka
    (PLN 16,12 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Poliester
Szerokość 12 mm
Rodzaj produktu Etykieta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085520 T
EAN / GTIN 5411313450102
Numer producenta S0720500
Producent/osoba odpowiedzialna NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Opis

Wykonanie:

Hydrofobowe, taśmy D1 do wielokrotnego przylepiania.
Taśma DYMO Original D1 do drukarek LabelManager, poliester, wielokrotnie zdejmowana, czarne litery na przezroczystym tle, 12 mm × 7 m.
Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

Pasuje do:

do urządzeń do opisywania nr 085500.

Wskazówka:

Pozostałe etykiety są dostępne w sklepie internetowym. Dostępne również w opakowaniach ekonomicznych (nr 085519 W, 085539 W, 085551 W).