Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester, Tip: T

Št. art.: 085520 T
Cena na 1 kos (3,79 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,52 € / 1 kos
    (3,79 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    22,10 € / 1 kos
    (3,16 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Poliester
Širina 12 mm
Vrsta izdelka etiketa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085520 T
EAN/GTIN 5411313450102
Številka proizvajalca S0720500
Proizvajalec/odgovorna oseba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Opis

Izvedba:

Vodoodbojni, ponovno odstranljivi napisni trakovi D1.
Trak za napise DYMO Original D1 za napravo LabelManager, poliester, odstranljiv, črna na prozorni, 12 mm × 7 m.
Trakovi za napise D1, zasnovani posebej za napravi za označevanje LabelManager™ in LabelWriter™ Duo, zagotavljajo zmogljivost in raznolikost, ki sta potrebni za večino opravil označevanja. Držijo se skoraj vseh čistih, ravnih površin – vključno s plastiko, papirjem, kovino, lesom in steklom – in imajo hrbtno stran, ki se enostavno odlepi za enostavno pritrditev. Trakovi za napise D1 so vsestranski, trpežni in na voljo v širokem razponu širin in barv, s čimer bo organizacija doma in v pisarni enostavna.

Primerno za:

Naprave za izdelovanje napisov Dymo art. 085500.

Opomba:

Več etiket boste našli v spletni trgovini. Na voljo tudi kot veliko pakiranje (št. 085519 W, 085539 W, 085551 W).