Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster, Tipo: T

N.º do artigo: 085520 T
Preço por 1 Peça (3,86 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    27,00 € / 1 Peça
    (3,86 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    22,50 € / 1 Peça
    (3,21 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da fita de rotulagem 7 m
Largura da fita de rotulagem 12 mm
Cor da letra preto
Cor da fita transparente
Material da fita Poliéster
Tipo de produto Fita de rotulagem
Tipo D1

Identificação e classificação

Número do artigo 085520 T
EAN/GTIN 5411313450102
Número do fabricante S0720500
Fabricante/responsável NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrição

Versão:

Fitas de rotulagem D1 resistentes à água e removíveis.
Fita de rotulagem D1 original DYMO para LabelManager, poliéster, removível, preto sobre transparente, 12 mm × 7 m.
Concebidas especificamente para os dispositivos de rotulagem LabelManager™ e LabelWriter™ Duo, as fitas de rotulagem D1 fornecem o desempenho e a variedade necessários para a maioria das tarefas de etiquetagem. Aderem a quase todas as superfícies limpas e planas, incluindo plástico, papel, metal, madeira e vidro, e apresentam uma parte de trás fácil de destacar para uma fixação fácil. As fitas de rotulagem D1 são versáteis, duráveis e estão disponíveis numa ampla gama de larguras e cores, para que possa organizar sem stress a sua casa e o seu escritório.

Indicado para:

Aparelhos de etiquetagem Dymo n.º 085500.

Nota:

Mais etiquetas disponíveis na loja online. Também disponível em packs poupança (n.º 085519 W, 085539 W, 085551 W).