Cassette 12 mm×7 m, polyester, Type: T

Réf.: 085520 T
Prix par 1 unité (3,89 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    27,24 € / 1 unité
    (3,89 € / 1 Metre)
  • De 5 unités
    22,70 € / 1 unité
    (3,24 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Polyester
Largeur 12 mm
Type de produit etiquette

Identification et classification

Référence article 085520 T
EAN / GTIN 5411313450102
Réf. fabricant S0720500
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Description

Exécution:

Rubans redétachables D1 hydrofuges.
Ruban D1 DYMO Original pour LabelManager, polyester, repositionnable, noir sur transparent, 12 mm × 7 m.
Conçus spécifiquement pour les étiqueteuses LabelManager™ et LabelWriter™ Duo, les rubans D1 offrent les performances et la polyvalence nécessaires à la plupart des tâches d’étiquetage. Ils adhèrent à presque toutes les surfaces propres et planes, y compris le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre, et sont dotés d’un dos facile à décoller pour une fixation facile. Les rubans D1 sont polyvalents, durables et disponibles dans de nombreuses largeurs et couleurs, pour vous permettre de vous organiser sans stress à la maison comme au bureau.

Adapté(s) pour:

Etiqueteuses électroniques Dymo 085500.

Remarque(s):

D’autres étiquettes sont disponibles dans l’eShop. Egalement disponibles en packs économiques (085519 W, 085539 W, 085551 W).