• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester, Typ: T

Art-nr.: 085520 T
Pris per 1 st. (SEK 45,63 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    319,41 SEK / 1 st.
    (SEK 45,63 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    266,19 SEK / 1 st.
    (SEK 38,03 / 1 Metre)
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Märkbandslängd 7 m
Märkbandsbredd 12 mm
teckenfärg svart
bandfärg transparent
Bandmaterial polyester
Produktslag Märkband
Typ D1

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085520 T
EAN/GTIN 5411313450102
Tillverkarens nummer S0720500
Tillverkare/ansvarig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vattenavvisande, löstagbara märkband D1.
DYMO Original D1-märkband för LabelManager, polyester, avtagbart, svart på transparent, 12 mm x 7 m.
D1-märkbanden är specialutformade för märkmaskinerna LabelManager™ och LabelWriter™ Duo och erbjuder den prestanda och den variation som behövs för de flesta märkningsuppgifter. De fäster på nästan alla rena, plana ytor – inklusive plast, papper, metall, trä och glas – och har en baksida som är lätt att ta dra av för enkel fastsättning. D1-märkbanden är mångsidiga, hållbara och finns i många bredder och färger, så att du kan organisera ditt hem och kontor utan stress.

Passar till:

Dymo märkmaskiner nr 085500.

Anmärkning:

Fler etiketter finns i vår onlineshop. Finns även i förmånspaket (nr 085519 W, 085539 W, 085551 W).