Tapecassette 12 mm×7 m polyester, Type: T

Artikelnummer: 085520 T
Prijs per 1 Stuk (3,79 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,52 / 1 Stuk
    (3,79 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 22,10 / 1 Stuk
    (3,16 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 12 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur transparant
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape
Type D1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085520 T
EAN/GTIN 5411313450102
Nummer fabrikant S0720500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.
DYMO Original D1-lettertape voor LabelManager, polyester, weer verwijderbaar, zwart op transparant, 12 mm × 7 m.
D1-lettertapes zijn speciaal ontworpen voor de beletteringsapparaten LabelManager™ en LabelWriter™ Duo en bieden de prestaties en variëteit die nodig zijn voor de meeste labeltaken. Ze hechten zich aan bijna alle schone, effen oppervlakken, waaronder plastic, papier, metaal, hout en glas, en hebben een eenvoudig te verwijderen achterkant voor een moeiteloze bevestiging. D1-lettertapes zijn veelzijdig en duurzaam en verkrijgbaar in een breed scala aan breedtes en kleuren, zodat u thuis en op kantoor geheel zonder stress kunt ordenen.

T.b.v.:

Dymo-beletteringsapparaten nr. 085500.

Tip:

Andere etiketten vindt u in de onlineshop. Ook verkrijgbaar in voordeelverpakkingen (nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).