Urządzenia do opisywania, Typ: LM280

Nr art.: 085500 LM280
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiednia kaseta z taśmą D1
typ LM280
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
szerokość taśmy 6; 9; 12 mm
maksymalna wysokość czcionki 8,1 mm
adapter sieciowy z
liczba wielk. czcionki 3
liczba szer. czcionki 2
liczba stylów czcionki 6
liczba wyświetlanych znaków 2×14
Liczba dostępnych znaków/symboli 220
ilość wersów tekstu 2
kolor napisów czarna
wersja odcinaka taśmy ręcznie
klawiatura QWERTZ
cechy szczególne USB
masa z akumulatorkiem 395 g
oznaczenie producenta Dymo 280
długość 206 mm
szerokość 108 mm
wysokość 41 mm
Rodzaj produktu Urządzenia do opisywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Numer producenta S0968970
Producent/osoba odpowiedzialna NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorków litowo-jonowych, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.
Standardowe urządzenie LabelManager™ 280 do biura i domu z dodatkową możliwością obróbki na komputerze PC / Mac przez złącze USB.
Drukarka etykiet DYMO LabelManager 280 z klawiaturą QWERTZ.
Dzięki klawiaturze podobnej do komputerowej, przyciskom szybkiego formatowania i trwałemu akumulatorowi z możliwością ładowania drukarka LabelManager™ 280 ułatwia wykonywanie zadań związanych z etykietowaniem. Klawiatura podobna do komputerowej nadaje się idealnie do szybkiego, wygodnego i łatwego wprowadzania tekstu. Dzięki możliwości połączenia z PC lub Mac®* można dostosować etykiety do indywidualnych potrzeb za pomocą czcionek i grafik z komputera. LabelManager™ 280 drukuje etykiety DYMO® D1 w szerokościach (6 mm, 9 mm, 12 mm) i w różnych kolorach – idealne do etykietowania akt, regałów, urządzeń i innych. *Kompatybilność z systemem Windows 8.1 lub nowszym oraz Mac OS® High Sierra 10.13 lub nowszym. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mac i OS X są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

W dostawie:

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.

Wskazówka:

  • Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.
  • Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.