Numeratory udarowe, Wysokość czcionki: 4mm

Nr art.: 085471 4
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie kasety
Szerokość odcisku 23 mm
Szerokość koła 3 mm
Liczba miejsc 8
Rodzaj produktu Wybijarka
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 4 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 500 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085471 4
EAN / GTIN 4250191110354
Numer producenta 1814
Producent/osoba odpowiedzialna H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzie do wybijania sygnatur ciągów numerowych. Opracowane z myślą o największych obciążeniach. Z blokadą trzpienia. Wszystkie części niklowane galwanicznie. Kółka z 11 segmentami = znaki 0−9 i spacja. W kasetce z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do zmiennego numerowania materiałów o wytrzymałości do 1500 N/mm2.

Wskazówka:

Inne wersje znaczników, jak np. z automatycznym przestawianiem albo z inną wysokością czcionki, są dostarczane na zamówienie.