Ročna udarna vtiskovalna naprava, Višina pisave: 4mm

Št. art.: 085471 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Širina odtisa 23 mm
Širina kolesa 3 mm
Število mest 8
Vrsta izdelka udarni označevalnik
Znaki 0 – 9
Višina pisave 4 mm
Omejitev globine udarca Da
Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. 1.500 N/mm2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085471 4
EAN/GTIN 4250191110354
Številka proizvajalca 1814
Proizvajalec/odgovorna oseba H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Opis

Izvedba:

Zelo precizno orodje za vtiskovanje, za označevanje z zaporedjem številk. Zasnovano za največje obremenitve. Z blokado z zatičem. Vsi deli so kemično nikljani. Kolesa z 11 znaki = gravura 0−9 in prazno mesto. Pakirano v škatli iz umetne mase.

Uporaba:

Za prilagodljivo oštevilčevanje materialov s trdoto do 1500 N/mm2.

Opomba:

Druge izvedbe orodij za vtiskovanje, npr. s samodejnim preklopom naprej ali drugačnimi višinami številk, so dobavljive po ponudbi.