Rankinis štampavimo įrankis, Šrifto aukštis: 4mm

Prekės Nr.: 085471 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
atspaudo plotis 23 mm
rato plotis 3 mm
Vietų skaičius 8
produkto rūšis išspaudimo įrenginys
Ženklas 0 – 9
Rašto aukštis 4 mm
Smūgio gylio riba taip
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. 1 500 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085471 4
EAN / GTIN 4250191110354
Gamintojo numeris 1814
Gamintojas / atsakingas asmuo H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Germany, www.steelstampshop.de

Aprašymas

Modelis:

Tikslus štampavimo įrankis skaičių sekoms užrašyti. Sukurtas didelėms apkrovoms. Tvirtinimas naudojant kaištį. Visos dalys nikeliuotos cheminiu būdu. Ratukai su 11 ženklų = graviravimas 0 − 9 ir tarpas. Supakuota plastikinėje dėžutėje.

Paskirtis:

Skirta iš eilės žymėti medžiagas, kurių kietumas iki 1500 N/mm2.

Pastaba:

Kiti įspaudiklių modeliai, kaip pvz., su automatiniu skaičių parinkimu arba skirtingais šriftų aukščiais tiekiami papildomai užsakius.