Kézi dombornyomó 4 mm

Cikkszám: 085471 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Helyek száma 8
Nyomatszélesség 23 mm
Kerékszélesség = karakterszélesség 3 mm
Írásmagasság 4 mm
A jelölt felület anyagának maximális szilárdsága 1 500 N/mm2
Termék fajtája Kézi dombornyomó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085471 4
EAN / GTIN 4250191110354
Gyártó száma 1814

Leírás

Kivitel:

Nagy precizitású dombornyomó számsorok jelöléséhez. A legnehezebb terhelésekhez tervezve. Csapos reteszeléssel. Minden alkatrész vegyileg nikkelezve. 11 számmal a keréken = 0 − 9 karakter és szóköz. Műanyag dobozba csomagolva.

Felhasználás:

Max. 1500 N/mm2 szilárdságú anyagok változatos számozásához.

Figyelem:

Dombornyomó szerszámok további kivitelekben, pl. automatikus léptetéssel vagy eltérő betűmagassággal külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Betűméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz