{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Anchura de impresión | 23 mm | |
| Anchura rueda | 3 mm | |
| Número de dígitos | 8 | |
| Tipo de producto | Máquina de estampado por impacto | |
| Carácter | 0 – 9 | |
| Altura de fuente | 4 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 1.500 N/mm2 |
| Número de artículo | 085471 4 | |
| EAN / GTIN | 4250191110354 | |
| Número del fabricante | 1814 | |
| Fabricante/responsable | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de |