Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, Wysokość czcionki: 2mm

Nr art.: 085402 2
Nowy produkt
Ustaw cenę 27 sztuki (PLN 12,34 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) Ustaw cenę 27 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba stempli 27 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z; Znak „i“
Wysokość czcionki 2 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 75 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085402 2
EAN / GTIN 5022044161467
Numer producenta PP27010

Opis

Wykonanie:

Elementy wykonane ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, ze znakami wygrawerowanymi precyzyjnie maszynowo, z ogranicznikiem głębokości. Są one wykonane dokładnie centrycznie i mają kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
Wysokowydajne stemple precyzyjne, ze stali w celu zapewnienia maksymalnej precyzji i najdłuższej żywotności.
Pismo normalne, tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.