{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & | |
| Anzahl Stempel | 27 St. | |
| Produktart | Schlagstempel | |
| Zeichen | A – Z; UND-Zeichen | |
| Höhe Schrift | 2 mm | |
| Einschlag-Tiefenbegrenzung | ja | |
| Länge Stempeltyp | 75 mm | |
| Breite Stempeltyp | 7 mm | |
| Höhe Stempeltyp | 7 mm | |
| Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. | 1 200 N/mm2 |
| Artikelnummer | 085402 2 | |
| EAN / GTIN | 5022044161467 | |
| Herstellernummer | PP27010 |