Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, Wysokość czcionki: 3mm

Nr art.: 085402 3
Ustaw cenę 27 sztuki (PLN 12,77 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) Ustaw cenę 27 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085402 3
EAN / GTIN 5022044161481
Numer producenta PP27010

Opis

Wykonanie:

Elementy wykonane ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, ze znakami wygrawerowanymi precyzyjnie maszynowo, z ogranicznikiem głębokości. Są one wykonane dokładnie centrycznie i mają kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
Wysokowydajne stemple precyzyjne, ze stali w celu zapewnienia maksymalnej precyzji i najdłuższej żywotności.
Pismo normalne, tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.