{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & | |
| Antspaudų skaičius | 27 vnt. | |
| Produkto rūšis | smūginis spaudas | |
| Ženklas | A – Z; IR ženklas | |
| Rašto aukštis | 2 mm | |
| Smūgio gylio riba | taip | |
| Spaudo ilgis | 63,5 mm | |
| Plotis Spaudo tipas | 6,35 mm | |
| Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. | 1 200 N/mm2 |
| Produkto numeris | 085402 2 | |
| EAN / GTIN | 5022044161467 | |
| Gamintojo numeris | PP27010 |