{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba stempli | 27 szt. | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki stemplowe | |
| Oznaczenia | A – Z; Znak „i“ | |
| Wysokość czcionki | 12 mm | |
| Granica głębokości tłoczenia | tak | |
| Długość korpusu | 100 mm | |
| Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej | 1 200 N/mm2 |
| Numer artykułu | 085402 12 | |
| EAN / GTIN | 5022044161542 | |
| Numer producenta | PP27010 |