Lakkatussi SL100, Kirjoitusväri: W

Tuote nro.: 085160 W
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
suurin piirtovoima 3 mm
nopeasti kuivuva kyllä
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Valmistajamerkintä SL.100
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085160 W
EAN / GTIN 3660447100700
Valmistajan numero 31240120
Valmistaja LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Kuvaus

Malli:

2 - 4 mm leveille merkinnöille.
Hajuton maali, pyörökärki. UV-säteilyn- ja vedenkestävä.

Käyttö:

Kaikkien puhtaiden pintojen merkitsemiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin