Markery lakier. SL100, kolor napisów: R

Nr art.: 085160 R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
424 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SL.100
Kolor Czerwony
Kształt końcówki Końcówka okrągła
Min. grubość kreski 2 mm
Maks. grubość kreski 4 mm
Materiał do pisania Lakier
Właściwości Bez zapachu; odporność na promieniowanie UV; wodoodporność; Bez zapachu; odporność na promieniowanie UV; wodoodporność; Bez zapachu; odporność na promieniowanie UV; szybkoschnące; wodoodporność; Bez zapachu; odporność na promieniowanie UV; szybkoschnące; wodoodporność
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085160 R
EAN / GTIN 3660447100724
Numer producenta 31240320
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Bezwonny lakier, z zaokrągloną końcówką. Odporny na UV i wodę.
Do wykonywania oznaczeń o grubości 2−4 mm.

Zastosowanie:

Do opisywania i znakowania na wszystkich czystych powierzchniach.