Lackpenna SL100, skrivfärg: W

Art-nr.: 085160 W
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
353 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skrivfärg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg vit
maximal strecktjocklek 3 mm
snabbtorkande ja
UV-beständig ja
vattenfast ja
tillverkarens beteckning SL.100
Produktslag Lackpenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085160 W
EAN/GTIN 3660447100700
Tillverkarens nummer 31240120

Benämning

Utförande:

För markeringar med en bredd av 2 - 4 mm.
Luktfri lack, rundspets. UV- och vattenbeständig.

Användningsdata:

För påskrift och markering på alla rena ytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen