Lakový popisovač SL100, Barva písma: W

Artiklové číslo: 085160 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
832 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
SL.100
Barva popisu
Bílá
Tvar hrotu
Klínovitý hrot
Tloušťka čáry min.
2 mm
Tloušťka čáry max.
4 mm
Psací materiály
Lak
Vlastnosti
Bez zápachu; odolávající UV záření; voděodolné; Bez zápachu; odolávající UV záření; rychleschnoucí; voděodolné
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085160 W
EAN / GTIN 3660447100700
Číslo výrobce 31240120
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Lak bez zápachu, kulatá špička. Odolný proti UV záření a vodě.
Pro 2 − 4 mm široké značení.

Použití:

K popisování a značení veškerých čistých povrchů.