Pisaki w oprawce Quik Stik® mini, kolor napisów: Y

Nr art.: 085090 Y
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
689 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Żółty
Kształt końcówki Końcówka okrągła
Min. grubość kreski 1,5 mm
Min. czas schnięcia 5 min
Maks. czas schnięcia 7 min
Maks. zakres temperatur 200 °C
Do materiału ceramika; drewno; kamień; metal; papier; płytki; skóra; stal; szkło; z tworzywa sztucznego; żelazo
Właściwości Klapa przekładana; Ostrze wciągane; Trwale; odporność na promieniowanie UV; odporność na wodę; szybkoschnące; wodoodporność
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085090 Y
EAN / GTIN 048615287713
Numer producenta 061127
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Pisaki Quik Stik® w praktycznej oprawce z tworzywa sztucznego. Zwłaszcza do wykonywania precyzyjnych oznaczeń liniowych na powierzchniach gładkich albo chropowatych. Odporne na temperaturę do 200 °C.

Zastosowanie:

Szybkoschnące (57 minut), oznaczenia o intensywnej barwie praktycznie na wszystkich powierzchniach. Odporne na promieniowanie UV i na wodę.