Stick a vernice con supporto portapezzo Quik Stik® mini, Colore caratteri: Y

Codice art.: 085090 Y
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
703 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro giallo
Forma della punta Punta tonda
Larghezza tratto min. 1,5 mm
Tempo di asciugatura min. 5 min
Tempo di asciugatura max. 7 min
Campo di impiego della temperatura max. 200 °C
Per materiale acciaio; carta; ceramica; cuoio; ferro; legno; metallo; piastrelle; pietra; plastica; vetro
Caratteristiche Cappuccio reversibile; Es. permanente; Punta retrattile; ad asciugatura rapida; es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’acqua; es. resistente all’acqua
Contenuto pezzo singolo
Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085090 Y
EAN / GTIN 048615287713
Codice del produttore 061127
Produttore/persona responsabile LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descrizione

Esecuzione:

Stick a vernice solidificata Quik Stik® in pratico supporto girevole di plastica. Ideale per la tracciatura di linee sottili su superfici lisce o ruvide. Resistente al calore fino a 200 °C.

Uso:

Essiccazione rapida (5 − 7 minuti), evidenziazioni frequenti su praticamente tutte le superfici. Resistente ai raggi UV e all’acqua.