Farbstift mit Drehhalter Quik Stik® mini, Schriftfarbe: Y

Artikel-Nr.: 085090 Y
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
689 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe gelb
Form Spitze Rundspitze
Strichstärke min. 1,5 mm
Trocknungszeit min. 5 min
Trocknungszeit max. 7 min
Temperatureinsatzbereich max. 200 °C
geeignet für Material Eisen; Fliesen; Glas; Holz; Keramik; Kunststoff; Leder; Metall; Papier; Stahl; Stein
Eigenschaften Kappe umsteckbar; Spitze einziehbar; UV-beständig; permanent; schnelltrocknend; wasserbeständig; wasserfest
Inhalt Einzelstück
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085090 Y
EAN / GTIN 048615287713
Herstellernummer 061127
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Festfarbenstift Quik Stik® in einem praktischen Drehhalter aus Kunststoff. Ideal für feinere Linienmarkierungen auf glatten oder rauen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 200 °C.

Verwendung:

Schnell trocknende (5 − 7 Minuten), intensive Markierungen auf praktisch allen Oberflächen. UV- und wasserbeständig.