{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva za pisanje | rumena | |
| Oblika konice | okrogla konica | |
| Debelina črte min. | 1,5 mm | |
| Čas sušenja min. | 5 min | |
| Čas sušenja maks. | 7 min | |
| Temperaturno območje maks. | 200 °C | |
| Primerno za material | jeklo; kamen; keramika; kovina; les; papir; ploščice; steklo; umetne mase; usnje; železo | |
| Lastnosti | hitro sušeče; permanentno; pretična kapa; uV-odporno; uvlečljiva pisalna konica; vodoodporno; vodoodporno | |
| Vsebina | en kos | |
| Vrsta izdelka | Pisalo za trajno označevanje |
| Številka izdelka | 085090 Y | |
| EAN/GTIN | 048615287713 | |
| Številka proizvajalca | 061127 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com |