Creion colorat cu suport rotativ Quik Stik® mini, Culoarea scrisului: Y

Cod articol.: 085090 Y
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
701 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea scrisului galben
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 1,5 mm
Timp de uscare min. 5 min
Timp de uscare max. 7 min
Interval de temperatură max. 200 °C
Recomandat pentru material ceramică; fier; gresie; hârtie; lemn; metal; oțel; piatră; piele; plastic; sticlă
Caracteristici Capac reversibil; Permanent; Vârf retractabil; impermeabil la apă; rezistent la UV; rezistenţă la apă; uscare rapidă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085090 Y
EAN / GTIN 048615287713
Număr producător 061127
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Creion colorat solid Quik Stik® în suport din plastic practic, rotativ. Ideal pentru marcaje cu linii fine pe suprafeţe netede sau aspre. Rezistent la temperaturi înalte de până la 200 °C.

Aplicaţie:

Marcaje intense cu uscare rapidă (5 − 7 minute), pe aproape toate suprafeţele. Rezistent la raze UV şi la apă.