Bâton de peinture avec support à molette Quik Stik® mini, Couleur d’écriture: Y

Réf.: 085090 Y
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Disponibilité
703 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d’écriture Jaune
Forme pointe pointe ronde
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Temps de séchage min 5 min
Temps de séchage max. 7 min
Plage de températures d’utilisation max. 200 °C
Pour matériau acier; bois; carrelage; cuir; céramique; fer; métal; papier; pierre; plastique; verre
Caractéristiques capuchon réversible; caractère permanent; pointe rétractable; résistance aux UV; résistance à l’eau; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 085090 Y
EAN / GTIN 048615287713
Réf. fabricant 061127
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Bâton de peinture Quik Stik® dans un support à molette pratique en plastique. Idéal pour tracer des lignes fines sur des surfaces lisses ou rugueuses. Résiste à des températures jusqu’à 200 °C.

Utilisation:

Séchage rapide (5 − 7 minutes), marquages intensifs sur pratiquement toutes les surfaces. Résistants à l’eau et aux UV.