• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Ołówek budowlany edding 8880 do głębokich otworów Grafit, typ: 8700112

Nr art.: 085016 8700112
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 8880
Długość 162 mm
Kolor Szare
Kształt końcówki Końcówka okrągła
Długość końcówki 42 mm
Min. grubość kreski 1 mm
Maks. grubość kreski 3 mm
Materiał do pisania grafit
Do materiału drewno; metal; płytki; z tworzywa sztucznego
Właściwości Klapa przekładana; Zintegrowana temperówka; z możliwością uzupełniania
Masa 42 g
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Ołówki grafitowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085016 8700112
EAN / GTIN 4057305063090
Producent/osoba odpowiedzialna edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Opis

Wykonanie:

edding 8880 – marker do głębokich otworów z mocną obudową z aluminium, umożliwia oznaczanie precyzyjnych, nawet trudno dostępnych obszarów dzięki długiej końcówce (42 mm); możliwość ponownego uzupełnienia. Z temperówką wbudowaną w etui.

Zastosowanie:

Do oznaczania głęboko położonych powierzchni i otworów mocujących na niemal wszystkich materiałach, takich jak drewno, metal, plastik, płytki i karton.

W dostawie:

Marker do głębokich otworów Edding 8880 wraz z 1 wkładem grafitowym.