{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 8880 | |
| Délka | 162 mm | |
| Barva popisu | Šedá | |
| Tvar hrotu | Kulatá špice | |
| Délka hrotu | 42 mm | |
| Tloušťka čáry min. | 1 mm | |
| Tloušťka čáry max. | 3 mm | |
| Psací materiály | grafit | |
| Vhodné pro materiál | dlaždice; dřevo; kov; plast | |
| Vlastnosti | Integrovaná stříkačka; Víčko odnímatelné; doplňovací | |
| Hmotnost | 42 g | |
| Obsah | jednotlivý kus | |
| Druh produktu | Grafitová tužka |
| Katalogové číslo | 085016 8700112 | |
| EAN / GTIN | 4057305063090 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com |