Marcador de construcción para agujeros profundos edding 8880 grafito, Tipo: 8700112

Número de artículo: 085016 8700112
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
176 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 8880
Longitud 162 mm
Color letra gris
Forma punta Punta redonda
Longitud punta 42 mm
Grosor de línea mín. 1 mm
Grosor de línea máx. 3 mm
Material de escritura grafito
Para material azulejos; madera; metal; plástico
Características Caperuza desmontable; Sacapuntas integrado; recambiable
Peso 42 g
Contenido pieza individual
Tipo de producto Lápiz de grafito

Identificación y clasificación

Número de artículo 085016 8700112
EAN / GTIN 4057305063090
Fabricante/responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descripción

Ejecución:

edding 8880: marcador para agujeros profundos con estructura de aluminio resistente que marca de forma precisa incluso las zonas más difíciles de alcanzar gracias a su punta larga (42 mm) y, además, se puede rellenar. Equipado con un afilador integrado en la funda.

Aplicación:

Para marcar superficies profundas y agujeros de fijación en casi todos los materiales, como madera, metal, plástico, azulejos y cartón.

Volumen de suministro:

Marcador de agujero profundo Edding 8880 junto con 1 pieza de mina de grafito.

Descargas y documentos

Productos adecuados