• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Marcatore da costruzione per fori profondi edding 8880 grafite, Modello: 8700112

Codice art.: 085016 8700112
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
414 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8880
Lunghezza 162 mm
Larghezza tratto massima 3 mm
Larghezza tratto minima 1 mm
Colore inchiostro Grafite
Cappuccio reversibile si
Idoneità per materiali Legno; metallo; Plastica; Piastrelle; Scatola
Clip da taschino si
Peso 0,042 kg
Tipo di prodotto Stick in grafite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085016 8700112
EAN / GTIN 4057305063090
Produttore/persona responsabile edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Descrizione

Esecuzione:

edding 8880: marcatore da costruzione per fori profondi con fusto in alluminio robusto, per una marcatura precisa anche in punti difficili da raggiungere grazie alla punta lunga (42 mm), ricaricabile. Dotato di temperino integrato nell’involucro.

Uso:

Per una marcatura precisa di superfici situate in profondità e in fori di fissaggio su quasi tutti i materiali come legno, metallo, plastica, piastrelle e cartone.

Fornitura:

Marcatore per fori profondi Edding 8880 con 1 mina in grafite.

Download & documenti

Prodotti correlati