Marcador de carpinteiro edding 8880 grafite, Tipo: 8700112

N.º do artigo: 085016 8700112
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
414 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8880
Comprimento 162 mm
largura máxima do traço 3 mm
largura mínima do traço 1 mm
Cor da caneta Grafite
Tampa encaixável sim
Adequabilidade para materiais Madeira; Metal; Plástico; Azulejos; Caixa de cartão
Clipe de fixação sim
Peso 0,042 kg
Tipo de produto Lápis de grafite

Identificação e classificação

Número do artigo 085016 8700112
EAN/GTIN 4057305063090
Fabricante/responsável edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Descrição

Versão:

edding 8880 - Marcador de carpinteiro com tubo de alumínio robusto, de marcação precisa, mesmo em locais difíceis de alcançar graças à ponta longa (42 mm) e é recarregável. Equipado com um afiador integrado no estojo.

Vantagem:

Para marcação de superfícies fundas e dentro de furos de fixação em quase todos os materiais, tais como madeira, metal, plástico, azulejos e cartão.

Material fornecido:

Marcador de carpinteiro edding 8880, incluindo 1 unidade de mina de grafite.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados