Tiefloch Baumarker edding 8880 graphit, Typ: 8700112

Artikel-Nr.: 085016 8700112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8880
Länge 162 mm
Schreibfarbe grau
Form Spitze Rundspitze
Länge Spitze 42 mm
Strichstärke min. 1 mm
Strichstärke max. 3 mm
Schreibmaterial Graphit
geeignet für Material Fliesen; Holz; Kunststoff; Metall
Eigenschaften Kappe umsteckbar; integrierter Spitzer; nachfüllbar
Gewicht 42 g
Inhalt Einzelstück
Produktart Graphitstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085016 8700112
EAN / GTIN 4057305063090
Hersteller/verantwortliche Person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

edding 8880 - Tiefloch-Baumarker mit robustem Aluminiumschaft, markiert präzise, auch schwer zugängliche Stellen durch langer Spitze (42 mm) und ist nachfüllbar. Mit integriertem Anspitzer im Holster ausgestattet.

Verwendung:

Zum Markieren von tiefliegenden Oberflächen und in Befestigungslöchern auf fast allen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen und Karton.

Lieferumfang:

Tieflochbaumarker Edding 8880 inklusive 1 Stück Graphitmine.