• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rolki włókniny chłonnej, 0,8×40 m, obszar zastosowania: OIL

Nr art.: 084378 OIL
Cena za 1 sztuka (PLN 39,24 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

obszar zastosowania Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Liczba warstw 2
Maks. chłonność 162 l
Rodzaj produktu włóknina
Długość 40 000 mm
Szerokość 800 mm
Materiał polipropylen
Właściwości Nie pozostawiają strzępków; odporny na rozdarcie
Możliwość użycia do Oleje
Kształt opakowania rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084378 OIL
EAN / GTIN 2050001710642
Numer producenta BR211
Producent/osoba odpowiedzialna Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.
Artykuły o wielkości OIL wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości UNI wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).
materiał w rolce, z perforacją poprzeczną co 50 cm.
Ścierki i rolki o odpornej na rozdzieranie, wzmocnionej 2-warstwowej strukturze , do zastosowań Heavy-Duty. Nadają się również do zastosowania na posadzce. Nie pozostawiają włókien.