• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Rolă cu material absorbant, 0,8×40 m, Domeniu de utilizare: OIL

Cod articol.: 084378 OIL
Preț per 1 buc. (7,60 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Straturi 2
Volum de înregistrare max. 162 l
Tip produs Material abraziv
Lungime 40.000 mm
Lăţime 800 mm
Material Polipropilenă
Caracteristici Fără scame; odporny na rozerwanie
Recomandat pentru Uleiuri
Forma de ambalare Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 084378 OIL
EAN / GTIN 2050001710642
Număr producător BR211
Producător/responsabil Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descriere

Execuţie:

Şerveţel din material absorbant pentru ulei şi substanţe chimice cu o capacitate de absorbţie deosebit de mare (până la 20× greutate proprie), rezultând costuri mult mai reduse pentru salubrizare şi mult mai puţine deşeuri. Şerveţelele din material absorbant sunt fabricate 100 % din polipropilenă şi sunt recomandate pentru aproape toate substanţele chimice. Îmbunătăţire semnificativă a siguranţei şi curăţeniei în timpul desfăşurării activităţii, podeaua nu este acoperită nici de lichide, nici de granule. Sistem de coordonare prin culori, pentru clasificarea şerveţelelor în funcţie de domeniul de utilizare. Articolele cu referinţa OIL absorb numai uleiul (de ex. separarea uleiului de apă sau pentru utilizarea în exterior). Articolele cu referinţa UNI absorb toate lichidele (de ex. ulei, apă, substanţe chimice).
Marfă în sul, perforată transversal la 50 cm.
Şerveţele şi role cu structură rezistentă la rupere, întărită, dublu stratificată pentru utilizare Heavy Duty. Recomandate şi pentru utilizarea pe pardoseală. Fără scame.