• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Bindevliesrolle, 0,8×40 m, Einsatzgebiet: OIL

Artikel-Nr.: 084378 OIL
Preis pro 1 Stück (7,77 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Lagen 2
Aufnahmevolumen max. 162 l
Produktart Vlies
Länge 40 000 mm
Breite 800 mm
Material Polypropylen
Eigenschaften fusselfrei; reißfest
geeignet für Öle
Verpackungsform Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084378 OIL
EAN / GTIN 2050001710642
Herstellernummer BR211
Hersteller/verantwortliche Person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Rollenware, alle 50 cm quer perforiert.
Tücher und Rollen mit reißfester, verstärkter und doppellagiger Struktur für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.