• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Rulle med bindefilt, 0,8×40 m, Anvendelsesområde: OIL

Art.-nr.: 084378 OIL
Pris pr. 1 styk (DKK 55,53 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Lag 2
Holdervolumen maks. 162 l
Produkttype Fiber
Længde 40.000 mm
Bredde 800 mm
Materiale Polypropylen
Egenskaber fnugfri; rivefast
Egnet til Olier
Emballage rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084378 OIL
EAN/GTIN 2050001710642
Producentnummer BR211
Producent/ansvarlig person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Rullevare, tværgående perforering for hver 50 cm.
Klude og ruller med rivefast og forstærket dobbeltlagsstruktur til heavy-duty-opgaver. Egner sig også til brug på gulvet. Fnugfri.