• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Role s rounem, 0,8×40 m, Oblast použití: OIL

Artiklové číslo: 084378 OIL
Cena za 1 ks (CZK 190,06 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Polohy 2
Objem upínače max. 162 l
Druh produktu Netkané
Délka 40 000 mm
Šířka 800 mm
Materiál Polypropylen
Vlastnosti Bez vláken; odolný proti roztržení
Vhodné pro Oleje
Tvar obalu Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084378 OIL
EAN / GTIN 2050001710642
Číslo výrobce BR211
Výrobce/odpovědná osoba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Na rolích, každých 50 cm příčná perforace.
Utěrky a role se zesílenou a dvouvrstvou strukturou, odolnou proti trhání pro nejtěžší použití. Vhodné také pro použití na podlahu. Nepouští vlákna.