• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Vpojna koprena v roli, 0,8 × 40 m, Področje uporabe: OIL

Št. art.: 084378 OIL
Cena na 1 kos (7,77 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Število slojev 2
Največja vpojna količina 162 l
Število 1
Vrsta izdelka Netkano
Dolžina 40.000 mm
Širina 800 mm
Material Polipropilen
Lastnosti brez vlaken; odpornost proti trganju
Primerno za Olja
Embalaža Vloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084378 OIL
EAN/GTIN 2050001710642
Številka proizvajalca BR211
Proizvajalec/odgovorna oseba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Krpe v roli, prečna perforacija vsakih 50 cm.
Tücher und Rollen mit reißfester, verstärkter und doppellagiger Struktur für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.