Filtry magnetyczne Micromag, maks. ilość oddzielana magnetycznie: 1kg

Nr art.: 084362 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. ilość oddzielana magnetycznie (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MM5
⌀ zewnętrzna 105 mm
wysokość zewnętrzna 190 mm
Gwint przyłącza BSP 1 cal
maks. ilość oddzielana magnetycznie 1 kg
masa 3,2 kg
Rodzaj produktu filtr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Numer producenta MM5/KIT

Opis

Wykonanie:

Filtry magnetyczne do układów chłodzenia i smarowania maszyn i urządzeń.

Zastosowanie:

Do skutecznego i przyjaznego dla środowiska oddzielania zanieczyszczeń magnetycznych w układach chłodzenia, smarowania i ogrzewania, np. w obrabiarkach, instalacjach recyklingowych i hydraulicznych. Zanieczyszczony rdzeń jest oczyszczany w ciągu kilku sekund za pomocą specjalnego zgarniaka nr 084363.
Nie występuje konieczność usuwania materiału filtracyjnego. Przy całkowitym zapełnieniu przepływ jest zapewniony przez zawór przelewowy − zapchanie nie jest możliwe.