• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma samoprzylepna, dwustronna VHB™, do wytrzymałego i mocnego połączenia, czarna

Nr art.: 083782 19X33
Cena za 1 sztuka (PLN 27,08 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VHB™
Oznaczenie producenta 5962F
Kolor Szare; Czarny
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 5,5 N/mm
Rozciągliwość 300 %
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą tak
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 1,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083782 19X33
EAN / GTIN 4046719048878
Numer producenta 7100211839
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
3M™ 5962F to synonim niezawodności na całej linii. Charakteryzuje się optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni. Dzięki tej właściwości możliwe jest całościowe i wolne od naprężeń łączenie zarówno cienkich, jak i ustrukturyzowanych powierzchni.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VHB™" Zobacz wszystkie