Tkaninowa taśma klejąca, czarny, szer.×dł. (mm×m): 48X50

Nr art.: 083766 48X50
Cena za 1 sztuka (PLN 0,90 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 666 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Gewebeklebeband, schwarz
Kolor Czarny
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Rodzaj tkaniny, płótno 32 siateczka
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 0,75 N/mm
Rozciągliwość 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 3,5 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 75 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiące
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083766 48X50
EAN / GTIN 4062406242213
Numer producenta 083766 48X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni
Możliwość uniwersalnego zastosowania do prac naprawczych.
Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.