Weefselversterkt plakband, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 48X50

Artikelnummer: 083766 48X50
Prijs per 1 Stuk (0,17 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.013 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Weefsel
Weefselfijnheid 32 mesh
Lijm Synthetisch rubber
Kleefkracht op staal 0,75 N/mm
Rekbaarheid 25 %
Trekvastheid 3,5 N/mm
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar
Toepassing Afdichten; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Verpakken; Vastplakken
temperatuurbestendig tot 75 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 50 m
Breedte 48 mm
Dikte 0,17 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083766 48X50
EAN/GTIN 4062406242213
Nummer fabrikant 083766 48X50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.
Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.
Universeel toepasbaar voor reparatiewerkzaamheden.
Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan