Textilní lepicí páska, černá, Šířka×délka (mm×m): 48X50

Artiklové číslo: 083766 48X50
Cena za 1 ks (CZK 4,34 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 008 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Gewebeklebeband, schwarz
Barva Černá
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Jemnost tkaniny, Tkanina 32 mesh
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Lepicí síla na ocel 0,75 N/mm
Roztažnost 25 %
Pevnost v tahu 3,5 N/mm
Teplotní odolnost max. 75 stupně
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíce
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Krycí práce; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 48 mm
Tloušťka S 0,17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083766 48X50
EAN / GTIN 4062406242213
Číslo výrobce 083766 48X50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Textilní páska s tavným lepidlem pro jednoduché oblepování a opravy. Díky laminování PE i vodoodpudivé. Použitelné pro nejrůznější oblepování a zakrývání. Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu. Snadné odvíjení, odtržení a navíc i odolnost proti oděru.
Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 2 týdny.
Univerzálně použitelné pro opravy.
Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.

Doporučení:

Před přilepením zkontrolujte vhodnost podkladu.