Audinio lipni juosta 48X50

Prekės Nr.: 083766 48X50
(0,17 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 358 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Audinys
Audinio tankumas 32 audinio tankumas
Klijai Sintetinis kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,75 N/mm
Tamprumas 25 %
Stipris tempiant 3,5 N/mm
Ypatybė galima įplėšti rankomis
Paskirtis Sandarinimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Įpakavimas; Klijavimas
atsparus temperatūrai iki 75 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva juodas
Ilgis 50 m
Plotis 48 mm
Storis 0,17 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083766 48X50
EAN / GTIN 4062406242213

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
Galima naudoti iki 2 savaičių patalpoje ir lauke.
Medžiaginė juosta su karšto lydalo klijais, skirta paprastiems maskavimo ir remonto darbams. Taip pat atsparus vandeniui dėl PE laminavimo. Galima naudoti įvairiems maskavimo ir klijavimo darbams. Specialiam naudojimui didelėmis pastūmomis, kai sąlygos sudėtingos. Lengva išvynioti, nuplėšti ir taip pat atspari dilimui.
Universaliai naudojamas remonto darbams.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.